Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritzubehör, B65612B0000T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15861174
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65612B0000T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Ferritzubehör, Typ=B65612B0000T001, Breite=14.4 mm, Durchmesser=29.6 mm, Höhe=-888, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Spulenkörper, Für den Einsatz mit=Ferritkern P 36 x 22, Material Zubehör=Polyterephthalat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
1,77 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Transformator, spulenkörper epcos, netztrafo, Ferritzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
119
3
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,98*
20
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,09*
2 Tage
426
1
€ 14,99*
ab € 0,518*
€ 1,77*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 3,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.