Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrite core B62152A7X1/K1 K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861133
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B62152A7X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Doppelloch-Kern, Induktivitätskonstante: 140 nH, Werkstoff: K1, A: 4.2 mm, H: 6.2 mm, b: 7.25 mm, c: 2.9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ringkerne, Ferrite, Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,978*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG