Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrite Core 330nH K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15861109
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B62152A0001X001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Ferrite Core, Typ=B62152A0001X001, Breite=8.5 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=15.3 mm, Höhe=14.5 mm, Induktivität AL=330 nH, Länge=14.5 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Wirksame Querschnittsfläche Ae=49.7 mm², Öffnungsdurchmesser=3.4 mm, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=K1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
8 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
5,4 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Doppelloch-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,55*
Lager 115
167
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 3,82*
1 Tag
225
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.