Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager SMD 1:1 350 uH Ports=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15857883
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749013010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
LAN-Übertrager SMD, Abmessungen L x B x H: 13 x 10 x 6 mm, Insertion loss: -1.2 dB, Temperaturbereich: 0...+70 °C, Ports: 1, Übersetzungsverhältnis: 1:1, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Stromtragfähigkeit (PoE-Versionen): 350 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD Übertrager, Trafo, Transformator, Übertrager, smd übertrager, Übertrager SMD, SMD-Transformatoren, LAN-Übertrager
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,18*
€ 2,72*
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,29*
€ 5,95*
ab € 1,5944*
€ 3,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
615016137621
ab € 2,46*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,07*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 130,17*
Zubehör
Würth Elektronik
615008140621
ab € 1,88*
Zubehör
Würth Elektronik
615008140421
ab € 1,78*
Zubehör
Würth Elektronik
61500814221
ab € 1,69*
Zubehör
Würth Elektronik
615008138221
ab € 1,89*
Zubehör
Würth Elektronik
615008138021
ab € 1,276*
Zubehör
Würth Elektronik
615008137421
ab € 1,78*
Zubehör
Würth Elektronik
615008137121
ab € 0,9524*
Zubehör
Würth Elektronik
824001
ab € 0,4301*
Zubehör
Würth Elektronik
824015
ab € 0,5267*
Zubehör
Würth Elektronik
615006138521
ab € 0,5396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG