Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-STAR-TEC-Klappferrit 246Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15857872
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
WE-STAR-TEC-Klappferrit, Typ=74271131, Aussenmass Breite=24.2 mm, Aussenmass Höhe=20.1 mm, Außenlänge=36.4 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=246 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=9 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: WE-STAR-TEC-Klappferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1387
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 6,56*
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 7,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,88*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.