Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager SMD 1:1 350 uH Ports=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15857870
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
LAN-Übertrager SMD, Abmessungen L x B x H: 13 x 10 x 6 mm, Insertion loss: -1.1 dB, Temperaturbereich: 0...+70 °C, Ports: 1, Übersetzungsverhältnis: 1:1, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Stromtragfähigkeit (PoE-Versionen): 350 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Printtrafo, Printtransformator, SMD Übertrager, Trafo, Transformator, Übertrager, leiterplatten-transformator, LAN-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG