Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø ≤ 13 mm 228 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15855226
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     KCF-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
Kabel-Entstörferrite
Klapp-Ferrite
EMI-Ferrite
Geteilte Ferrite, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-2, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: Polyamid (PA 6), Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 228 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 228 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 152 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.081 kg
Nettogewicht:
0.081 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG