Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern Ø ≤ 5 mm 217 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15854401
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     RI-11-25-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
kitagawa ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 217 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 217 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 166 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: HF-Breitbandabsorber, Ringkernferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG