Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern Ø ≤ 1 mm 44 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15854013
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     RI-3-4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
kitagawa ferritring
Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 44 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 44 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 37 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Ringkernferrite, Ferrite, EMI-Ferrite, HF-Breitbandabsorber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1026*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG