Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktor, radial 650 Ω @ 63 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15831615
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     WBC3/R-3S4-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifachdrosseln
Induktivitäten
Ringkerndrosseln
Netzfilter-Drosseln
Induktor, radial, Abmessungen ø x L: 6 x 14 mm, Raster: 4 mm, Eigen-Resonanzfrequenz: 63 MHz, Impedanz @ fres: 650 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Entstördrosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG