Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktor, axial 600 Ω @ 50 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15831607
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     WBC2.5/A-3S4-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosseln
HF-Drosseln
Induktivitäten
UKW-Drosseln
Induktor, axial, Abmessungen ø x L: 6 x 14 mm, Trägermaterial: Ferrit, DC-Widerstand: 0 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 50 MHz, Impedanz @ fres: 600 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG