Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 9.9 uH (6x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15812144
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     VP5-0155-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
SMD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 28.5 x 21 x 10.8 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Frequenzbereich: 0.1...2 MHz, Induktivitäten: 9.9 µH (6x), Strombereich: bis 4.5 ARMS, Isolationsspannung zwischen Wicklungen: 500 VAC, Windungswiderstand max.: 47 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, SMD Übertrager, Übertrager, leiterplatten-transformator, SMD-Übertrager, Übertrager SMD, SMD-Induktivitäten, SMD-Transformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG