Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite 52 mm 180 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-15811501
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Ferritkern
Ferritstab
Flachbandkabel
Geteilte Ferrite, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: weiss, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: Polyamid (PA 6), Kernmaterial: 4 W 620, Impedanz: 180 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 180 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 78 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.109 kg
Nettogewicht:
0.109 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klappferrit, flachbandkabel 40pol, klappferrit, würth elektronik ferritkern, Ferrite, Kabel-Entstörferrite, Klapp-Ferrite, EMI-Ferrite
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,45*
€ 13,99*
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 16,01*
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 16,01*
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 16,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG