Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite 64.5 mm 192 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15811500
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Ferritkern
Ferritstab
Flachbandkabel
Geteilte Ferrite, Farbe: weiss, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: PA 6, UL94-V0, Kernmaterial: 4 W 620, Impedanz: 192 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 192 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 72 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129 kg
Nettogewicht:
0.129 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klappferrit, flachkabel 50-polig, flachkabel, würth elektronik ferritkern, Klapp-Ferrite, Kabel-Entstörferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 6,79*
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 7,07*
€ 6,95*
ab € 8,27*
€ 12,84*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,46*
€ 13,95*
€ 5,95*
ab € 16,05*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG