Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 166Ohm @ 100MHz, Für Kabeldurchmesser 14 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15811496
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Ferrit-Flachkern
Ferritkern, Typ=7427221, Aussenmass Breite=18 mm, Aussenmass Höhe=5 mm, Außenlänge=8 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=166 Ω, Innenmass Breite=14 mm, Innenmass Höhe=1 mm, Form=Oval, Für Kabeldurchmesser=14 x 1 mm, Kernmaterialgüte=3W800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
30
3
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,08*
10
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,21*
1 Tag
571
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.