Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 40 mm 66 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15811491
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
Flachkabelferrit
Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: 3 W 800, Impedanz: 66 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 66 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 26 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
46 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik ferritkern, flachkabelferrit, HF-Breitbandabsorber, Ringkernferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,27*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,66*
€ 3,69*
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 6,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98267-0475
ab € 1,0896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG