Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø ≤ 10 mm 129 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15811488
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
Klappferrit
klappferrit
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: ohne, Farbe: weiss, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: PA 6, UL94-V0, Kernmaterial: 4 W 620, Impedanz: 129 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 129 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 70 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Nettogewicht:
0.028 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Ferrite, Kabel-Entstörferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 4,96*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,73*
€ 5,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG