Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit SMD 0.5 A 0.75 Ω 9.2 x 6 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15811467
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerndrossel
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Ferrit SMD, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Bauform: 9.2 x 6 x 5 mm, Wicklungsart: Bifilar, DC-Widerstand: 0.75 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 20000 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.059 kg
Nettogewicht:
0.059 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,70*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,12*
€ 3,03*
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 3,05*
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744725
ab € 164,77*
Zubehör
Keysight Technologies
34401A
ab € 1.119,60*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,31*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,05*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG