Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transponder Spule 2.89 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15811422
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1812AFTC-292K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transponder
Induktivitäten SMD
Transponderspulen
RFID-Transponder
Transponder Spule, Abmessungen L x B x H: 4.9 x 3.8 x 3.65 mm, Temperaturbereich: -40...+150 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1812, Toleranz: ±10%, Trägermaterial: Keramik mit Ferritkern, Eigen-Resonanzfrequenz: 620 kHz, Gütefaktor Q min.: 19, Messfrequenz fL: 125 kHz, Messfrequenz fQ: 125 kHz
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG