Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stabkerndrossel 1.8 uH 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15810522
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     4RCC-1R8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosseln
HF-Drosseln
Induktivitäten
UKW-Drosseln
Stabkerndrossel, Abmessungen ø x L: 6.9 x 20 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Ferritstab, DC-Widerstand: 0.030 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 1 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG