Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 89.6 uH (6x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15810482
Hersteller:
     Coiltronic
Herst.-Nr.:
     VP1-1400-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
SMD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 13 x 12.9 x 6.2 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Frequenzbereich: 0.1...2 MHz, Induktivitäten: 89.6 µH (6x), Strombereich: bis 4.5 ARMS, Isolationsspannung zwischen Wicklungen: 500 VAC, Windungswiderstand max.: 145 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Übertrager, Trafo, Transformator, Übertrager, smd drossel, SMD-Induktivitäten, SMD-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,55*
€ 5,46*
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 11,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG