Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 3.8 uH (6x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15810474
Hersteller:
     Coiltronic
Herst.-Nr.:
     VP3-0047-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
SMD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 22.3 x 14.5 x 8.4 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Frequenzbereich: 0.1...2 MHz, Induktivitäten: 3.8 µH (6x), Strombereich: bis 4.5 ARMS, Isolationsspannung zwischen Wicklungen: 500 VAC, Windungswiderstand max.: 61 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, SMD-Induktivitäten, SMD-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG