Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität axial 68 uH 1.31 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15808555
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     HM50-680KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivität axial Abmessungen ø x L: 7.5 x 16 mm Temperaturbereich: -55 ... +105 °C Toleranz: ±10% Trägermaterial: Ferrit Anzahl der Induktivitäten L1: 1 DC-Widerstand: 0.131 Ohm Eigen-Resonanzfrequenz: 0 MHz Nenninduktivität L1: 68 uH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Induktivität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG