Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel 100 uH 3.15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15808112
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     SD-25-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, Drahtdurchmesser: 1 mm, L: 8 mm, Nennspannung: 400 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrosseln, Ringkerndrosseln, Funkentstördrosseln, PFC-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG