Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel 200 uH 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15808110
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     SD-17-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, Drahtdurchmesser: 0.5 mm, L: 8 mm, Nennspannung: 400 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrosseln, Ringkerndrosseln, Funkentstördrosseln, PFC-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG