Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel 200 uH 3.15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15808105
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     SDO-30-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, Drahtdurchmesser: 0.7 mm, Nennspannung: 400 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrosseln, Ringkerndrosseln, Funkentstördrosseln, PFC-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG