Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität axial 2.2 uH 2.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15808017
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HCCC-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivitäten
Drosseln
HF-Drosseln
Miniatur-Drosseln
Induktivität axial, Abmessungen ø x L: 4.5 x 13 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/4, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Ferrit, DC-Widerstand: 0.07 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 1 MHz, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: UKW-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG