Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität axial 1 uH 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15808015
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HCCC-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivität axial, Abmessungen ø x L: 4.5 x 13 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/4, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Ferrit, DC-Widerstand: 0.018 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 1 MHz, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Drosseln, HF-Drosseln, Induktivitäten, UKW-Drosseln, Miniatur-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG