Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 33 uH 0.49 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15800500
Herst.-Nr.:
     ELL5PS330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 5 x 5 x 2 mm, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: SMD, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Ferrit, Strom I sat: 0.49 A
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,897*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG