Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität radial 18 uH 2 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15800312
Herst.-Nr.:
     ELC09D180F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivitäten
Entstördrosseln
Zweifachdrosseln
Ringkerndrosseln
Induktivität radial, Abmessungen ø x L: 9.5 x 8.9 mm, Temperaturbereich: -20...+105 °C, Raster: 5 mm, Toleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,685*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG