Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

THD-Übertrager;600 Ω - 600 Ω ct


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15666102
Hersteller:
     Dantrafo
Herst.-Nr.:
     6235.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
THD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 32 x 27 x 15 mm, Frequenzbereich: 100...50000 Hz, Übersetzungsverhältnis: 1:1, Isolationsspannung zwischen Wicklungen: 4000 VAC, Primärwiderstand: 47 Ω, Sekundärwiderstand: 62 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Nettogewicht:
0.039 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
DK
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, SMD-Induktivitäten, SMD-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG