Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15666052
Hersteller:
     Pulse Engineering
Herst.-Nr.:
     J0026D21B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
LAN-Übertrager THD
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, SMD Übertrager, Übertrager, leiterplatten-transformator, LAN-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG