Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 3 x 1 μH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15665373
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78304-B1031-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
SMD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 8.9 x 7.6 x 5.7 mm, Frequenzbereich: 0.01...60 MHz, Induktivitäten: 3 x 1 μH, Koppelkapazität: 30 pF, Spannungsfestigkeit: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, SMD Übertrager, Übertrager, leiterplatten-transformator, SMD-Übertrager, Übertrager SMD, SMD-Induktivitäten, SMD-Transformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG