Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 1.28 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15665372
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801A0135A125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
SMD-Übertrager, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Induktivitäten: 1.28 mH, Übersetzungsverhältnis: 1:125, Primärwiderstand: 2.5 mΩ, Sekundärwiderstand: 13 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Übertrager, smd übertrager, SMD-Induktivitäten, SMD-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,09*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 3,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG