Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 720 uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15665369
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801B0724A060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
SMD-Übertrager, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Induktivitäten: 720 µH, Übersetzungsverhältnis: 1:60, Primärwiderstand: 0.8 mΩ, Sekundärwiderstand: 1.98 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Printtrafo, Printtransformator, SMD Übertrager, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Übertrager, leiterplatten-transformator, SMD-Übertrager, Übertrager SMD, SMD-Induktivitäten, SMD-Transformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG