Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 2.5 mH 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15665363
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT 258
EAN/GTIN:
     7612774450009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Impulstransformator, Zündstrom: 250...1000 mA, Übersetzungsverhältnis: 1:1, Koppelkapazität: 80 pF, Nennspannung: 750 VAC, Primärinduktivität: 2.5 mH, Primärwiderstand: 0.6 Ω, Sekundärwiderstand: 0.7 Ω, Spannungs-Zeitfläche: 250 Vµs, Streuinduktivität: 3 µH
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Printtrafo, Printtransformator, Trafo, Transformator, Übertrager, schaffner trafo, leiterplatten-transformator, Zünd-Transformator, Impulstransformatoren, Transformatoren
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 6,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,03*
€ 10,04*
€ 25,00*
ab € 5,69*
€ 11,01*
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 12,06*
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG