Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 1:1 2.2mH 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15665362
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT255
EAN/GTIN:
     7612774450115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Impulstransformator, Typ=IT255
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,54*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 4,20*
€ 4,88*
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,44*
Lager 115
74
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 8,94*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.