Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 1:1:1 2.5mH 1:1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15665356
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT243
EAN/GTIN:
     7612774450139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Impulstransformator, Typ=IT243
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,60*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 4,41*
€ 5,52*
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,52*
Lager 115
153
1
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 8,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.