Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 3 mH 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15665355
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT 239
EAN/GTIN:
     7612774450207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Impulstransformator, Zündstrom: 100...250 mA, Übersetzungsverhältnis: 1:1, Koppelkapazität: 5 pF, Nennspannung: 1000 VAC, Primärinduktivität: 3 mH, Primärwiderstand: 0.8 Ω, Sekundärwiderstand: 0.8 Ω, Spannungs-Zeitfläche: 350 Vµs, Streuinduktivität: 80 µH
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Übertrager, impulstransformator schaffner, leiterplatten-transformator, Zünd-Transformator, Impulstransformatoren, Transformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG