Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universaltransformator 12 VAC (2x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15625467
Hersteller:
     Nordic Power i Strömstad
Herst.-Nr.:
     120184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Universaltransformator, Abmessungen L x B x H: 100 x 92 x 82 mm, Frequenzbereich: 50...60 Hz, Ausgangsspannung: 12 VAC (2x), Gewicht: 2.8 kg, Normen: BS 3535, EN 60742, Leistung: 200 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.902 kg
Nettogewicht:
2.902 kg
Höhe:
100 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
175 mm
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Universal-Transformator, Universaltrafo, Universaltransformator, trafo 200va, universal-transformator, Netztransformatoren offen, Transformatoren, Lüftertransformatoren, Universaltransformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG