Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Transformator 3 VA 15VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15617592
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     EI306 3367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Printtrafo
Leiterplatten-Transformator Gewicht: 135 g Primär: 1 x 230 VAC, 50...60 Hz ±10% Sekundär: 0.5...3 VA, 1 x 6...24 VAC/2 x 6...15 VAC Leistung: 3 VA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
0.140 kg
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0.140 kg
Breite:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.