Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 230 VAC - 2x 115 VAC 100VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15614531
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TIM 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntransformator, Typ=TIM 100, Breite=77 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=76 mm, Leistung=100 VA, Länge=166 mm, Testspannung=5 kV, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP20, Isoliermaterialklasse=A, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=TIM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
2059 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,32*
€ 56,33*
€ 5,95*
ab € 42,99*
€ 56,34*
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 57,79*
€ 8,95*
ab € 45,45*
€ 60,71*
Lager 115
23
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 113,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.