Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator 160 VA 30 VAC (2x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15612836
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     TI-044230-ME-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Ringkerntransformator, Abmessungen ø x H: 105 x 45 mm, Gewicht: 1.75 kg, Primär: 2 x 115 VAC, 50...60 Hz ±10%, Leerlaufspannungsfaktor: 1.08, Leistung: 160 VA, Thermische Sicherung in jeder Primär-Wicklung: 125 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.750 kg
Nettogewicht:
1.750 kg
Höhe:
65 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
140 mm
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, noratel ringkerntrafo, ringkerntrafo, ringkerntrafo 160va, Ringkerntransformatoren, Transformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG