Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator 300 VA 2 x 18VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15612643
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     AA-58054 RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Ringkerntransformator Gewicht: 2.7 kg Anschluss: Kabel, 200 mm Primär: 230 VAC, 48...60 Hz Leistung: 300 VA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LK
Höhe:
73 mm
Nettogewicht:
2.605 kg
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
2.605 kg
Breite:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.