Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Transformator 6 VA 12 VAC (2x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15610498
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     EI422 1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Printtrafo
Leiterplatten-Transformator, Abmessungen L x B x H: 64 x 36.8 x 32.3 mm, Gewicht: 200 g, Anschlüsse primär: 1–6, Anschlüsse sekundär: 7–8, 11–12, Normen: EN 61558, Primär: 1 x 230 VAC, 50...60 Hz ±10%, Sekundär: 6 VA, 1 x 6...18 VAC/2 x 6...15 VAC, Leistung: 6 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.203 kg
Nettogewicht:
0.203 kg
Höhe:
37 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, leiterplatten-transformator, printtrafo prim.230v, Printtransformatoren, Transformatoren, Leiterplattentransformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG