Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 400 VAC 230 VAC 63VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601082
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM3242-5AT10-0FA0
EAN/GTIN:
     4001869901947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Typ=4AM3242-5AT10-0FA0, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=-999, Leistung=63 VA, Länge=-999, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Primärspannung=400 VAC, Sekundärspannung=230 VAC, Serien=4AM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1642 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,14*
€ 68,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,94*
€ 72,79*
€ 5,46*
ab € 65,02*
€ 77,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,14*
€ 78,96*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 125,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.