Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 400 VAC 230 VAC 500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601057
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 500/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=ST 500/4/23, Breite=122 mm, Effizienz=91 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=123 mm, Leistung=500 VA, Länge=120 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=400 VAC, Sekundärspannung=230 VAC, Serien=ST
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 77,35*
€ 94,19*
€ 5,46*
ab € 77,72*
€ 94,21*
€ 4,00*
ab € 76,08*
€ 94,30*
€ 5,95*
ab € 78,88*
€ 95,69*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 135,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,73*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,91*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,70*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,04*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,15*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,51*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,78*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/4/23
ab € 26,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.