Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC 230 VAC 100VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601044
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 100/23/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Typ=ST 100/23/23, Breite=76 mm, Effizienz=86 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=95 mm, Leistung=100 VA, Länge=84 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=230 VAC, Serien=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
110 mm
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
2022 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,02*
€ 43,19*
€ 4,00*
ab € 30,98*
€ 43,27*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 57,92*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 60,71*
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 61,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.