Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 208 VAC / 600 VAC 2x 115 VAC 250VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601031
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 250/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=USTE 250/2X115, Breite=102 mm, Effizienz=90 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=104 mm, Leistung=250 VA, Länge=96 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Federkraftklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=208 VAC 600 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=USTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Tiefe:
156 mm
Bruttogewicht:
3500 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,29*
€ 88,94*
€ 5,95*
ab € 70,58*
€ 89,14*
Frei Haus
ab € 69,36*
€ 90,23*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 107,69*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 94,24*
€ 121,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 97,11*
Zubehör
Schurter
5500.2264
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.