Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC 24 VAC 75VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600933
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/075.24/F8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Steuertransformator, Typ=TBD2/075.24/F8, Breite=93 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=66 mm, Leistung=75 VA, Länge=140 mm, Sekundärstrom=3.12 A, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Isoliermaterialklasse=II, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=TBD2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
110 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1090 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: steuertrafo 75va, steuer trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.